Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419271 Coperchio di protezione - 1419271

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419271 Coperchio di protezione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

  • Mit Verlierschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626160221

Artikelnummer

PHC1419271

Herstellernummer

1419271

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-20...100 °C

Coperchio di protezione D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, altezza: 29,4 mm, guarnizione: no, Standard, con corda di sicurezza, per inserti porta contatti maschio