Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419269 Custodia - 1419269

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419269 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626160207

Artikelnummer

PHC1419269

Herstellernummer

1419269

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

52 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

24.2 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Durchführungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: mit, Stutzen: nein, 1x M20, Standard