Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419259 Custodia - 1419259

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419259 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 34.4 mm

  • Höhe - 40.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626160108

Artikelnummer

PHC1419259

Herstellernummer

1419259

Hersteller

PHC

Breite:

34.4 mm

Höhe:

40.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: mit, Stutzen: nein, 1x M20, Standard