PHOENIX CONTACT - PHC1418984 Inserto connettori femmina RJ45 - 1418984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 72 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Umgebungstemperatur - -25...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4055626251431
Artikelnummer
PHC1418984
Herstellernummer
1418984
Hersteller
PHC
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
72 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


