PHOENIX CONTACT - PHC1418853 Inserto portacontatti maschio RJ45 - 1418853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30.2 mm
Höhe - 12.9 mm
Breite - 11.7 mm
Bemessungsspannung - 50 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4046356536660
Artikelnummer
PHC1418853
Herstellernummer
1418853
Hersteller
PHC
Länge:
30.2 mm
Höhe:
12.9 mm
Breite:
11.7 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Stifteinsatz RJ45, CAT6A, 10Gigabit


