Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1418788 Contatto a crimpare D-SUB - 1418788

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1418788 Contatto a crimpare D-SUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 5 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -55...130 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626150758

Artikelnummer

PHC1418788

Herstellernummer

1418788

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

5 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-55...130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Hohe Güteklasse. Gedrehter Kontakt.