Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417382 Modulo portacontatti - 1417382

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417382 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom In - 200 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626112633

Artikelnummer

PHC1417382

Herstellernummer

1417382

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

1

Bemessungsstrom In:

200 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

9.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...70 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.4 mm

Höhe:

29.3 mm

Tiefe:

55.8 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1417382 - HC-M-01-AT-M-40-PE MODULO CONTATTI