Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417380 Modulo portacontatti - 1417380

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417380 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 1

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626112619

Artikelnummer

PHC1417380

Herstellernummer

1417380

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

1

Durchmesser Steckkontakt:

9.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Bemessungsstrom In:

200 A

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...70 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.2 mm

Höhe:

29.4 mm

Tiefe:

60.1 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1417380 - HC-M-01-AT-F-40-PE MODULO CONTATTI