Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417307 Modulo portacontatti - 1417307

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417307 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626112497

Artikelnummer

PHC1417307

Herstellernummer

1417307

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.2 mm

Höhe:

14.6 mm

Tiefe:

14.6 mm

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB-9, Buchse, Schraubanschluss, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Daten