PHOENIX CONTACT - PHC1417302 Modulo portacontatti - 1417302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Durchmesser Steckkontakt - 1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Duroplast
Packung
1 ST
EAN
4055626112459
Artikelnummer
PHC1417302
Herstellernummer
1417302
Hersteller
PHC
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
26.35 mm
Höhe:
13.9 mm
Tiefe:
50.6 mm