Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417296 Modulo portacontatti - 1417296

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom In - 70 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626111490

Artikelnummer

PHC1417296

Herstellernummer

1417296

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Bemessungsstrom In:

70 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...25 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Buchse, Axialschraubanschluss, 1000 V, 70 A, 1,5 mm² ... 25 mm², Anwendung: Leistung