Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415243 Piastra modulare - 1415243

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 168 mm

  • Länge - 338 mm

  • Form der Aussparung - rechteckig

  • Anzahl der Aussparungen - 4

  • Werkstoff der Adapterplatte - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626039480

Artikelnummer

PHC1415243

Herstellernummer

1415243

Hersteller

PHC

Breite:

168 mm

Länge:

338 mm

Form der Aussparung:

rechteckig

Anzahl der Aussparungen:

4

Werkstoff der Adapterplatte:

Edelstahl

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 4 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben