Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415241 MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI TENUT - 1415241

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415241 MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI TENUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 92 mm

  • Plattenhöhe - 222 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626039459

Artikelnummer

PHC1415241

Herstellernummer

1415241

Hersteller

PHC

Plattenbreite:

92 mm

Plattenhöhe:

222 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 37, diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm