Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415237 MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI TENUT - 1415237

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415237 MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI TENUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 92 mm

  • Plattenhöhe - 222 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626039435

Artikelnummer

PHC1415237

Herstellernummer

1415237

Hersteller

PHC

Plattenbreite:

92 mm

Plattenhöhe:

222 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, diametro esterno conduttore: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm