Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415234 Piastre di ingresso - 1415234

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626039404

Artikelnummer

PHC1415234

Herstellernummer

1415234

Hersteller

PHC

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 43 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 30 mm ... 60 mm , Farbe: grau