Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415191 Pressacavi - 1415191

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415191 Pressacavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...13 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626038193

Artikelnummer

PHC1415191

Herstellernummer

1415191

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...13 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

40 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

sonstige

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ B

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Halogenfrei.