Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414767 Cavo di alimentazione - 1414767

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414767 Cavo di alimentazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626034034

Artikelnummer

PHC1414767

Herstellernummer

1414767

Hersteller

PHC

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

schwarz

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 690 V AC. Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle K-Kodierung. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.