PHOENIX CONTACT - PHC1414412 SACC-CC-8QO SH ETH CONNETTORE PER CAVI - 1414412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 0.6 A
Polzahl - 8
Schutzart (IP) - IP65
Mechanische Codierung - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626025490
Artikelnummer
PHC1414412
Herstellernummer
1414412
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
0.6 A
Polzahl:
8
Schutzart (IP):
IP65
Mechanische Codierung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Kontaktmaterial:
CuSn
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Länge:
83 mm


