PHOENIX CONTACT - PHC1414250 Adattatore - 1414250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626022130
Artikelnummer
PHC1414250
Herstellernummer
1414250
Hersteller
PHC
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Art der Dichtung:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


