PHOENIX CONTACT - PHC1414129 Micromorsetti - 1414129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4017918105419
Artikelnummer
PHC1414129
Herstellernummer
1414129
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
4.2 mm
Höhe:
44 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
41 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


