Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1413158 NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU PATCH - 1413158

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1413158 NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356989930

Artikelnummer

PHC1413158

Herstellernummer

1413158

Hersteller

PHC

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, tipo di connessione: Connessione Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, azzurro mare RAL 5021