Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1412752 Custodia - 1412752

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1412752 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626060170

Artikelnummer

PHC1412752

Herstellernummer

1412752

Hersteller

PHC

Breite:

44 mm

Höhe:

76 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1412752 - HC-STA-B24-HHFD-1STP21-EL-AL CUSTODIA