PHOENIX CONTACT - PHC1412739 Custodia - 1412739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 44 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4055626060125
Artikelnummer
PHC1412739
Herstellernummer
1412739
Hersteller
PHC
Breite:
44 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Schlagfestigkeit:
IK09


