Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1412683 Custodia - 1412683

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1412683 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45.8 mm

  • Höhe - 114.29 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626059778

Artikelnummer

PHC1412683

Herstellernummer

1412683

Hersteller

PHC

Breite:

45.8 mm

Höhe:

114.29 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen.