PHOENIX CONTACT - PHC1412562 Custodia - 1412562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45.8 mm
Höhe - 73.6 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4055626059020
Artikelnummer
PHC1412562
Herstellernummer
1412562
Hersteller
PHC
Breite:
45.8 mm
Höhe:
73.6 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66


