PHOENIX CONTACT - PHC1412117 NBC-R4AC/0,5-93E/R4AC CAVO PATCH - 1412117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Kabeltyp - SF/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356949446
Artikelnummer
PHC1412117
Herstellernummer
1412117
Hersteller
PHC
Kategorie:
sonstige
Kabeltyp:
SF/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1


