Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411324 Custodia - 1411324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356927253

Artikelnummer

PHC1411324

Herstellernummer

1411324

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

53 mm

Höhe:

30.5 mm

Tiefe:

114 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen.