Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411166 Pressacavi - 1411166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411166 Pressacavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 34 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356923002

Artikelnummer

PHC1411166

Herstellernummer

1411166

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

34 mm

Sechskant Eckmaß:

37 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...21 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

EMV-Ausführung:

nein

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1411166 - G-INS-M32-M68N-NNES-S CONNESSIONE A VITE