PHOENIX CONTACT - PHC1410725 Adattatore di riduzione - 1410725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Länge - 16 mm
Form der Aussparung - rund
Anzahl der Aussparungen - 1
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4046356873239
Artikelnummer
PHC1410725
Herstellernummer
1410725
Hersteller
PHC
Breite:
40 mm
Länge:
16 mm
Form der Aussparung:
rund
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB


