PHOENIX CONTACT - PHC1410409 QPD N 4PE6,0 9-14 BK DADO QUICKON, NERO - 1410409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Mechanische Codierung - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356929509
Artikelnummer
PHC1410409
Herstellernummer
1410409
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Länge:
47.7 mm
Höhe:
39.6 mm
Breite:
39.6 mm


