Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408950 NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC CAVO DI RETE - 1408950

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408950 NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356856775

Artikelnummer

PHC1408950

Herstellernummer

1408950

Hersteller

PHC

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1408950 - NBC-R4AC 1 0-94B R4AC CAVO DI RETE