Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407745 Inserto contatti - 1407745

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407745 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356777506

Artikelnummer

PHC1407745

Herstellernummer

1407745

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

10

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

34.6 mm

Tiefe:

111 mm

Für die schnelleKodierung mit Kunststoffprofil. Leiteranschluss ohne Werkzeug. Deutliche Zeitersparnisse beim Leiteranschluss. Prüfabgriff für 2mm Prüfstecker.