Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407694 Coperchio di protezione - 1407694

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Mit Dichtung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356776790

Artikelnummer

PHC1407694

Herstellernummer

1407694

Hersteller

PHC

Form:

rechteckig

Mit Dichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-20...100 °C

HEAVYCON-EVO-Schutzdeckel mit Gelenk, Baugröße B16, für EVO-Kunststoff-Unterbaugehäuse, IP65, PA