PHOENIX CONTACT - PHC1407659 Custodia - 1407659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 66.7 mm
Höhe - 140.5 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356777223
Artikelnummer
PHC1407659
Herstellernummer
1407659
Hersteller
PHC
Breite:
66.7 mm
Höhe:
140.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


