Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407643 Custodia - 1407643

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407643 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 93.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356777070

Artikelnummer

PHC1407643

Herstellernummer

1407643

Hersteller

PHC

Breite:

55 mm

Höhe:

93.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade. Geringere Kosten als Metallausführung. Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm.