PHOENIX CONTACT - PHC1407588 SI-M1A-ML TELAIO DA INCASSO - 1407588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 66 mm
Höhe - 34.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356776004
Artikelnummer
PHC1407588
Herstellernummer
1407588
Hersteller
PHC
Breite:
66 mm
Höhe:
34.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Telaio da incasso


