Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1406531 Inserto contatti - 1406531

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1406531 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 6

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Durchmesser Steckkontakt - 3.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356926270

Artikelnummer

PHC1406531

Herstellernummer

1406531

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Durchmesser Steckkontakt:

3.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

41 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

34 mm

Tiefe:

32.5 mm

Für die schnelleKodierung mit Kunststoffprofil.