PHOENIX CONTACT - PHC1404512 SI-FP-R1A-U1A/0,7 PIASTRA FRONTALE - 1404512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 29.7 mm
Höhe - 29.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356698528
Artikelnummer
PHC1404512
Herstellernummer
1404512
Hersteller
PHC
Breite:
29.7 mm
Höhe:
29.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Piastra dati frontale, 100 MBit/s, CAT5e


