Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404500 SI-FP-R1A-D1E PIASTRA FRONT. CON PORTACO - 1404500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404500 SI-FP-R1A-D1E PIASTRA FRONT. CON PORTACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50.7 mm

  • Höhe - 87.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356698429

Artikelnummer

PHC1404500

Herstellernummer

1404500

Hersteller

PHC

Breite:

50.7 mm

Höhe:

87.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff, 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse), 1× D-SUB 9 Blindabdeckung