Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404497 SI-FP-R1A-U1A-D1A PIASTRA FRONTALE - 1404497

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404497 SI-FP-R1A-U1A-D1A PIASTRA FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50.7 mm

  • Höhe - 87.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356698405

Artikelnummer

PHC1404497

Herstellernummer

1404497

Hersteller

PHC

Breite:

50.7 mm

Höhe:

87.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Piastra dati frontale, 5 Gbit/s, CAT5e