PHOENIX CONTACT - PHC1404496 SI-FP-R1A-D1A PIASTRA FRONT. CON PORTACO - 1404496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50.7 mm
Höhe - 87.5 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356698399
Artikelnummer
PHC1404496
Herstellernummer
1404496
Hersteller
PHC
Breite:
50.7 mm
Höhe:
87.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Piastra dati frontale, CAT5e


