Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1403930 NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1403930 NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 3 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Kabelkonstruktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356673976

Artikelnummer

PHC1403930

Herstellernummer

1403930

Hersteller

PHC

Kategorie:

5

Länge:

3 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 3 m