Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1403367 Connettore RJ45 - 1403367

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Bemessungsspannung - 72 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356708326

Artikelnummer

PHC1403367

Herstellernummer

1403367

Hersteller

PHC

Breite:

22 mm

Höhe:

30 mm

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Metall-EMV, mit RJ45-QUICKON Steckverbindereinsatz 8-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 26...24, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm