Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1401110 Connettore per apparecchi anteriore - 1401110

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1401110 Connettore per apparecchi anteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Umgebungstemperatur - -85...-85 °C

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Überspannungskategorie - II

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356523813

Artikelnummer

PHC1401110

Herstellernummer

1401110

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-85...-85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1401110 - SACC-E-FS-5CON-M16 1 0 SCO CONNETTORE