Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1400694 Cavo sensore/attuatore - 1400694

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1400694 Cavo sensore/attuatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356510288

Artikelnummer

PHC1400694

Herstellernummer

1400694

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

230 V

Durchgangswiderstand:

0.005 mOhm

Schutzart (IP):

IP65

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1400694 - SAC-3P- 3 0-PUR A-1L-V 230V Cavo