PHOENIX CONTACT - PHC1396318 ANT-OMNI-0671-02 ANTENNA - 1396318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Öffnungswinkel vertikal - 55 °
Mit Anschlusskabel - nein
Packung
1 ST
EAN
4063151780524
Artikelnummer
PHC1396318
Herstellernummer
1396318
Hersteller
PHC
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
55 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
77.7 mm
Breite:
39.786677 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C


