Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1396316 ANT-OMNI-0671-01 ANTENNA - 1396316

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1396316 ANT-OMNI-0671-01 ANTENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Öffnungswinkel horizontal - 360 °

  • Öffnungswinkel vertikal - 70 °

  • Mit Anschlusskabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151780616

Artikelnummer

PHC1396316

Herstellernummer

1396316

Hersteller

PHC

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Öffnungswinkel horizontal:

360 °

Öffnungswinkel vertikal:

70 °

Mit Anschlusskabel:

nein

Montageart:

Wandmontage

Höhe:

158 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

24 mm

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...70 °C

Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi ... 3 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo