Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1378354 Contatto a crimpare - 1378354

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1378354 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 5000 ST

EAN

4063151746698

Artikelnummer

PHC1378354

Herstellernummer

1378354

Hersteller

PHC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Contatto a crimpare, corrente nominale: 4 A, tipo di connessione del contatto: Femmina, tipo di connessione: Connessione a crimpare, superficie contatti: Stagno