Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1344364 CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX INT.ELETTR.2 - 1344364

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1344364 CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX INT.ELETTR.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Breite - 12.4 mm

  • Höhe - 132.4 mm

  • Tiefe - 111.3 mm

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151658120

Artikelnummer

PHC1344364

Herstellernummer

1344364

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Breite:

12.4 mm

Höhe:

132.4 mm

Tiefe:

111.3 mm

Montageart:

sonstige

Betriebsspannung:

30 V

Nennstrom:

10 A

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Sicherungstyp:

elektronisch

Fail-Safe-Element:

15 A

Abschaltzeit:

5 ms

Max. kapazitive Last:

0.075 µF

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...65 °C

Interruttore di protezione elettronico a due canali per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Corrente nominale regolabile tramite commutatore multiplo da 2 A a 10 A. Omologazione EX per la zona 2. Per installazione su guida DIN tramite barre collettrici CAPAROC.