Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1344363 CAPAROC PM S-R EX MODULO ALIMENTAZIONE - 1344363

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1344363 CAPAROC PM S-R EX MODULO ALIMENTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 45 A

  • Montageart - sonstige

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

  • Breite - 12.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151658403

Artikelnummer

PHC1344363

Herstellernummer

1344363

Hersteller

PHC

Nennstrom:

45 A

Montageart:

sonstige

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite:

12.4 mm

Höhe:

132.4 mm

Tiefe:

111.3 mm

Betriebsspannung:

30 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...65 °C

Modulo di alimentazione con uscita di stato e ingresso di reset per l'alimentazione del sistema a interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC. Omologazione EX per la zona 2. Per installazione su guida DIN tramite barre collettrici CAPAROC.